Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 48X62X8 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:48X62X8 HMSA10 V
Rubix:d1319195
Producator:510215
EAN:7316572034392

Detalii produs : 48X62X8 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 48X62X8 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 48 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
