Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67204823
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67204823
Rubix:d395454
Producator:67204823

Detalii produs : 67204823 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67204823 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
