Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67040286
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67040286
Rubix:d355139
Producator:67040286

Detalii produs : 67040286 DICHTOMATIK - 67040286 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
