Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67040003

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67040003
Rubix:d396972
Producator:67040003
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67040003 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R23 095,00X130,00X13,00 WAS NBR


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate100 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere