Referințe
Elesa+Ganter:GN 204-10-M8-N
Rubix:d587816
Producator:GN 204-10-M8-N
EAN:4045525079892





Detalii produs : 204-10-M8-N ELESA+GANTER - 204-10-M8-N ELESA+GANTER
Short clamping levers, Steel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
