Referințe
Kipp:K0705.120X90
Rubix:d854643
Producator:K0705.120X90
EAN:4059245264551



Detalii produs : K0705.120X90 KIPP - ADJUSTING BOLT KIPP K0705.120X90
SHOULDER SCREW WITH SEATING D1=10
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 90 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | A2 |
| Diametru metric | M16 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
90 mm