Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 193.012-10
Shut-off valve Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:193.012-10
Rubix:d544433
Producator:110084
EAN:4047322202718
Detalii produs : 193.012-10 RIEGLER - 193.012-10 RIEGLER
Shut-off valve w/ Plug connection Blue series G 1/2 a. Hose diam. 10. Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 61 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Serie | blue |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


