Referințe
Kipp:K0034.010035
Rubix:d884447
EAN:4059245032389



Detalii produs : K0034.010035 KIPP - CLIP KIPP K0034.010035
SIDE CLAMP RIGHT A=121,5 40X39, FORM:C
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 900,1 g |
|---|---|
| Model | k0034 |
| Forța de prindere | 7200 kN |
| Lungime | 121.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere