Rulment cu role cilindrice RHP NJ313EJ
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
RHP:NJ313EJ
Rubix:d461290
Producator:NJ313EJ R

Detalii produs : NJ313EJ RHP - NJ313EJ RHP
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2230 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
