Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA 1357
SK High Performance Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPA 1357
Rubix:99010
Producator:1545989
EAN:4014486076912




Detalii produs : SPA 1357 OPTIBELT - CUREA SPA 1357 Lp OPTIBELT
Constanta in Set S=C Plus
Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.
Înlocuirea unui profil clasic
În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 24x156x156 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 167 g |
| Profil | spa |
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1357 mm |
| Lungimea interioară | 1312 mm |
| Lungimea exterioară | 1375 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere