Referințe
SKF:PHG SPA2832
Rubix:d1261517
EAN:7316572706541



Detalii produs : PHG SPA2832 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPA2832
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2832 mm |
| Lungimea interioară | 2787 mm |
| Lungimea exterioară | 2850 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
