Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 120-1SSX5MTR
SKF ANSI Roller Chain RIV 1SS Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 120-1SSX5MTR
Rubix:d743906
EAN:7316572768303

Detalii produs : PHC 120-1SSX5MTR SKF - SKF ANSI STAINLESS STEEL ROLLER CHAINS PHC 120-1SSX5MTR
Standard SS304 chains are suitable for many corrosive environments and extreme temperatures from -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 600 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 24a-1 |
| Înălțimea plăcii | 35.7 mm |
| Lungimea lanțului | 5000 mm |
| Lanț | asa 120-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
