Referințe
SKF:PHG C175
Rubix:237131
EAN:7316572574089

Detalii produs : PHG C175 SKF - SKF CUREA PHG C175
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c175 |
| Lungimea interioară | 4445 mm |
| Lungimea exterioară | 4500 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 4500 mm |
| Secțiune | 22 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
