Rulment cu bile miniatural SKF W 619/5-2Z/R799, Diametrul exterior: 13 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 5 mm

SKF Deep groove ball bearing W 619 Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:W 619/5-2Z/R799
Rubix:d1262956
EAN:7316574322091
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior13 mm
Lățime4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : W 619/5-2Z/R799 SKF - MINIATURE BALL BEARING SKF W 619/5-2Z/R799


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2,3 g
Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior13 mm
Lățime4 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoţel inoxidabil
Seriew
Preciziep0 (normal / abec 1)
Finisareinox
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.