Referințe
SKF:PHG SPA757
Rubix:237188
EAN:7316572579213

Detalii produs : PHG SPA757 SKF - SKF CUREA PHG SPA757
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 757 mm |
| Lungimea interioară | 712 mm |
| Lungimea exterioară | 775 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
