Referințe
SKF:PHG SPC3150
Rubix:d1265466
EAN:7316572580905

Detalii produs : PHG SPC3150 SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPC3150
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 3150 mm |
| Lungimea interioară | 3067 mm |
| Lungimea exterioară | 3180 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
