Referințe
SKF:PHF FX51-170X225
Rubix:d742916
EAN:7316575340230

Detalii produs : PHF FX51-170X225 SKF - PHF FX51-170X225 SKF
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 300 g |
|---|---|
| Cuplu transmisibil | 34000 N.m |
| Tip | fx51 |
| Diametrul forajului | 170 mm |
| Cuplu de strângere pentru șuruburi | 230 N.m |
| Numărul de șuruburi | 12 |
| Arbore de presiune de suprafață | 140 N/mm² |
| Butuc de presiune a suprafeței | 105 N/mm² |
| Forța axială | 400 kN |
| Diametrul arborelui | 170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
