Referințe
SKF:PHG 4PJ1110
Rubix:d1267738
EAN:7316572740569

Detalii produs : PHG 4PJ1110 SKF - RIBBED BELT SKF PHG 4PJ1110
SKF multi rib belts are anti static, oil and heat resistant. Pre-tensioned cords for minimum elongation. Manufactured from chloroprene rubber. Also available, EPDM and elasticised.
Informații tehnice
atribute
| Profil | pj |
|---|---|
| Lungime | 1110 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 4 pj 1110 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
