Roata V conica SKF PHP 4-B46TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 4 Groove B Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 4-B46TB
Rubix:d743522
EAN:7316572750865

Detalii produs : PHP 4-B46TB SKF - PHP 4-B46TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 442 g |
|---|---|
| Profil | a/b |
| Diametru orientativ | 116.84 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Diametrul exterior | 125.73 mm |
| Lățime | 82.55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
