Roata V conica SKF PHP 5-B124TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 5 Groove B Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 5-B124TB
Rubix:d743240
EAN:7316572759554

Detalii produs : PHP 5-B124TB SKF - PHP 5-B124TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/b |
|---|---|
| Diametru orientativ | 314.96 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 323.85 mm |
| Lățime | 101.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
