Referințe
SKF:PHP 1SPB100TB
Rubix:d1303301
EAN:7316572626566



Detalii produs : PHP 1SPB100TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 1SPB100TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 363 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 100 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Diametrul exterior | 107 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
