Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 24B-2C57
SKF Sprocket BS Duplex PHS 24B-2C.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 24B-2C57
Rubix:d1276305
EAN:7316572802465

Detalii produs : PHS 24B-2C57 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 24B-2C57
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 57 |
| ISO | 24b-2 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 180 mm |
| Lățime totală | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
