Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 06B-2TB45
SKF Sprocket BS Duplex Taper Bush PHS 06B-2TB.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 06B-2TB45
Rubix:d1310267
EAN:7316572785126

Detalii produs : PHS 06B-2TB45 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 06B-2TB45
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 744 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 45 |
| ISO | 06b-2 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 80 mm |
| Lățime totală | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
