Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P24B2015R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P24B2015R
Rubix:d744534
EAN:3660338407307
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț38.1 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți15
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P24B2015R MECALINE 887359 - P24B2015R ROATA LANT CU DANTURA CALITA 24B-2 Z=15 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Puncte forte

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț38.1 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți15
ISO24b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului25 mm
Diametrul butucului140 mm
Diametru orientativ183.26 mm
Diametrul exterior198.2 mm
Lățime totală100 mm
Diametrul cercului coroanei198.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere