Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P24B3021

Sprocket Pilot Bore Triplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P24B3021
Rubix:d744567
EAN:3660338302114
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț38.1 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți21
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P24B3021 MECALINE 876635 - P24B3021 ROATA LANT 24B3 Z=21 (38,1) T MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 21 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț38.1 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți21
ISO24b-3
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului30 mm
Diametru orientativ255.65 mm
Diametrul exterior270.6 mm
Lățime totală150 mm
Diametrul cercului coroanei270.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere