Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B1036
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P10B1036
Rubix:d741220
EAN:3660338299049

Documente
Detalii produs : P10B1036 MECALINE 876328 - P10B1036 ROATA LANT 10B1 Z=36 (15,875) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 36 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 36 |
| ISO | 10b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 20 mm |
| Diametru orientativ | 182.15 mm |
| Diametrul exterior | 189.1 mm |
| Lățime totală | 35 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 189.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere