Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 20B-1B40
SKF Sprocket BS Simplex PHS 20B-1B.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 20B-1B40
Rubix:d1308839
EAN:7316572635346

Detalii produs : PHS 20B-1B40 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 20B-1B40
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 40 |
| ISO | 20b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 150 mm |
| Lățime totală | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
