Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 20B-1BH24
SKF Sprocket BS XTRA Simplex PHS 20B-1BH.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 20B-1BH24
Rubix:d1286857
EAN:7316572860670

Detalii produs : PHS 20B-1BH24 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 20B-1BH24
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 910 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 24 |
| ISO | 20b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 140 mm |
| Lățime totală | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere