Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 12B-1BH10
SKF Sprocket BS XTRA Simplex PHS 12B-1BH.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 12B-1BH10
Rubix:237470
EAN:7316572830871

Detalii produs : PHS 12B-1BH10 SKF - SKF ROATA DE LANT PHS 12B-1BH10
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 177 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 10 |
| ISO | 12b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 42 mm |
| Lățime totală | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
