Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 08B-3BH19
SKF Sprocket BS XTRA Triplex PHS 08B-3BH.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 08B-3BH19
Rubix:d1263788
EAN:7316572862254

Detalii produs : PHS 08B-3BH19 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 08B-3BH19
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 640 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 19 |
| ISO | 08b-3 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 62 mm |
| Lățime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
