Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 50-3B52
SKF Sprocket Triplex PHS 50-3B.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 50-3B52
Rubix:d1299961
EAN:7316572791738

Detalii produs : PHS 50-3B52 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 50-3B52
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 52 |
| Lanț | asa 50-3 |
| ISO | 10a-3 |
| Diametrul butucului | 101.6 mm |
| Diametrul forajului | 272.03 mm |
| Lățime totală | 79.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
