Tufă conică SKF PHF TB4030X70MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB4030X70MM
Rubix:d749487
EAN:7316572610435
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB4030X70MM SKF - SKF TAPER BUSHING PHF TB4030X70MM


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5 930 g
Bucsă conic4030
Lungimea bucșelor76.2 mm
Diametrul de reaming70 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere