Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 34-14M-170RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 34-14M-170RSB
Rubix:d1319381
EAN:7316572599006

Detalii produs : PHP 34-14M-170RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 34-14M-170RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 400 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 34 |
| Lățimea centurii | 170 mm |
| Diametrul exterior | 148.79 mm |
| Lățime totală | 202 mm |
| Diametrul butucului | 100 mm |
| Pre-foraj | 32 mm |
| Plictisit terminat | 67 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 151.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
