Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 48-5M-15RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 48-5M-15RSB
Rubix:d1286608
EAN:7316572606193

Detalii produs : PHP 48-5M-15RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 48-5M-15RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Numărul de dinți | 48 |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Diametrul exterior | 75.25 mm |
| Lățime totală | 30 mm |
| Diametrul butucului | 38 mm |
| Pre-foraj | 8 mm |
| Plictisit terminat | 26 mm |
| Execuție | 2 |
| Diametru efectiv | 76.39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere