Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 45-14M-115TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 45-14M-115TB
Rubix:d1258489
EAN:7316572748374

Detalii produs : PHP 45-14M-115TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 45-14M-115TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 600 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 45 |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Bucsă conic | 3030 |
| Diametru orientativ | 200.54 mm |
| Diametrul exterior | 197.74 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 227 mm |
| Lățime totală | 76 mm |
| Pre-foraj | 35 mm |
| Plictisit terminat | 75 mm |
| Execuție | 6f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
