Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 192-8M-30TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 192-8M-30TB
Rubix:d1318399
EAN:7316572749500

Detalii produs : PHP 192-8M-30TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 192-8M-30TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 500 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 192 |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Bucsă conic | 3525 |
| Diametru orientativ | 488.92 mm |
| Diametrul exterior | 487.55 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 487.55 mm |
| Lățime totală | 65 mm |
| Diametrul butucului | 198 mm |
| Pre-foraj | 35 mm |
| Plictisit terminat | 100 mm |
| Execuție | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
