Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 52H100RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 52H100RSB
Rubix:d1291829
EAN:7316572601297




Detalii produs : PHP 52H100RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 52H100RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 380 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 52 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 5 |
| Diametru efectiv | 210.21 mm |
| Diametrul exterior | 208.84 mm |
| Lățime totală | 50 mm |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Plictisit terminat | 54 mm |
| Lățimea centurii | 1 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
