Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice Optibelt 120 H 300
ZRS for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:120 H 300
Rubix:d442010
Producator:1654283
EAN:4014486220339



Detalii produs : 120 H 300 OPTIBELT - 120 H 300 OPTIBELT
Timing belt pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26000 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 120 |
| Lățimea centurii (inci) | 3 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 11a |
| Diametru efectiv | 483.73 mm |
| Diametrul exterior | 485.1 mm |
| Lățime totală | 65 mm |
| Diametrul butucului | 110 mm |
| Plictisit terminat | 62 mm |
| Lățimea centurii | 3 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
