Discuri dințate imperiale pentru găuri cilindrice SKF PHP 57H200RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 57H200RSB
Rubix:d1267675
EAN:7316572602478




Detalii produs : PHP 57H200RSB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 57H200RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 760 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 57 |
| Lățimea centurii (inci) | 2 '' |
| Smoală | 12.7 mm |
| Execuție | 5 |
| Diametru efectiv | 230.43 mm |
| Diametrul exterior | 229.06 mm |
| Lățime totală | 75 mm |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Lățimea centurii | 2 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
