Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 84L075TB
SKF Timing Pulley L…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 84L075TB
Rubix:d1307312
EAN:7316572599549

Detalii produs : PHP 84L075TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 84L075TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 200 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Numărul de dinți | 84 |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
| Bucsă conic | 2012 |
| Execuție | 9 |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Greutate | 5.2 kg |
| Lățime totală | 32 mm |
| Smoală | 254.68 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
