Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 18XH300TB
SKF Timing Pulley XH…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 18XH300TB
Rubix:d1272886
EAN:7316572747773

Detalii produs : PHP 18XH300TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 18XH300TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 700 g |
|---|---|
| Profil | xh |
| Numărul de dinți | 18 |
| Lățimea centurii | 3 '' |
| Bucsă conic | 2012 |
| Execuție | 6f |
| Lățimea centurii (inci) | 3 '' |
| Greutate | 3.7 kg |
| Lățime totală | 45 mm |
| Smoală | 127.34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
