Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice SKF PHP 60H100TB
SLF Timing Pulley H…TB Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 60H100TB
Rubix:d1281610
EAN:7316572601570

Detalii produs : PHP 60H100TB SKF - IMPERIAL TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 60H100TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 500 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Numărul de dinți | 60 |
| Lățimea centurii | 1 '' |
| Bucsă conic | 2012 |
| Execuție | 8 |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Greutate | 7.5 kg |
| Lățime totală | 32 mm |
| Smoală | 242.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
