Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 84 Messing M 5 x 30 vernickelt Ms Ni K
Slotted cheese head screws, DIN 84, brass nickel plated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 84 Messing M 5 x 30 vernickelt Ms Ni K
Rubix:d634199
EAN:4043952018842



Detalii produs : DIN 84 Messing M 5 x 30 vernickelt Ms Ni K REYHER - DIN 84 Messing M 5 x 30 vernickelt Ms Ni K REYHER
DIN 84 brass nickel plated Slotted cheese head screws - dimension: M 5 x 30 PU=K (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1088 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Alamă |
| Diametru metric | M5 |
| Tipul de amprentă | cu fante (sl) |
| Finisare | nichel |
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
