Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Adezivi
(793)
Benzi adezive și folii de protecție
(775)
Materiale de fixare
(21.394)
Cleme și butoane
(83.866)
Securitate fabrica
(2.101)
Vedeți
Şuruburi
(3.094)
Piulițe
(1.776)
Şaibe
(3.613)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.968)
Șurub
(5.743)
Material de ancorare
(278)
Pini, chei și tufișuri
(3.986)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(2)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şaibe
Metrica șaibelor
Reținere și inel cu arc
BR90 (SB) INA - RETAINER AND SPRING RING INA BR90
Reținere și inel cu arc INA BR90
Snap Ring
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
BR90
Rubix:
d1235680
Producator:
BR90 (SB)
Detalii produs : BR90 (SB) INA - RETAINER AND SPRING RING INA BR90
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Diametrul interior
30 mm
38 mm
38.2 mm
50 mm
72 mm
86 mm
Diametrul exterior
31.4 mm
38.8 mm
39.2 mm
55 mm
74.6 mm
80 mm
87.8 mm
Material/finisare
Oțel
Tehnopolimer
Selectați variantele (24)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
WR210 INA - RETAINER AND SPRING RING INA 211-567-523Y0005
JV68-S SEEGER - JV68-S SEEGER
07800-104802 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07800-104802
07331-381501 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07331-381501
RW7A501-BLS SEEGER - RW7A501-BLS SEEGER
JS68-S SEEGER - JS68-S SEEGER
J390-XLS SEEGER - J390-XLS SEEGER
AK50-ARS SEEGER - AK50-ARS SEEGER
WR7 (SW) INA - RETAINER AND SPRING RING INA WR7
RW45A501-BLS SEEGER - RW45A501-BLS SEEGER
J68K500-S SEEGER - J68K500-S SEEGER
BR32 (SB) INA - RETAINER AND SPRING RING INA BR32
RB65A501-BLS SEEGER - RB65A501-BLS SEEGER
SW100A501-PAS SEEGER - SW100A501-PAS SEEGER
BR52 (SB) INA - RETAINER AND SPRING RING INA BR52