Carcasă lagăr cu flanșă SNR ESFA201N
SNR - Bearing Unit - ESFA201N
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:ESFA201N
Rubix:d471484
EAN:3413529526109




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Lățime | 19 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 78 mm |
Documente
Detalii produs : ESFA201N SNR - SNR ESFA201N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
Oval flange bearing unit with 1 mounting hole and 1 elongated hole, re-greasable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, groove in the housing for securing the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x40x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 490 g |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 78 mm |
| Înălțime | 95 mm |
| Lungime | 57 mm |
| Serie | esfa200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4780 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9550 N |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Greutate | 0.34 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere