Referințe
SNR:ESFL210
Rubix:d478830
Producator:ESFL.210
EAN:3413529508952




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 30.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
Detalii produs : ESFL210 SNR - SNR ESFL210 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
Oval flange bearing unit with 2 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 30.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
| Înălțime | 197 mm |
| Lungime | 115 mm |
| Serie | esfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Greutate | 2.19 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere