Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCF208N
SNR - Bearing Unit - UCF.208.N
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:UCF208N
Rubix:d469084
Producator:UCF208N
EAN:3413529520299




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
Documente
Detalii produs : UCF208N SNR - SNR UCF208N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
| Înălțime | 130 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Serie | ucf200 |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 16 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Greutate | 1.87 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere