Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFL212-38N

SNR - Bearing Unit - UCFL.212-38.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFL212-38N
Rubix:d479023
Producator:UCFL.212-38.N
EAN:3413529575169
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60.325 mm
Lățime65.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru202 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFL212-38N SNR - SNR UCFL212-38N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60.325 mm
Lățime65.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru202 mm
Serieucfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r32800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr52500 N
Diametrul exterior110 mm
Greutate3.77 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere