Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFLE206HCO
SNR - Bearing Unit - UKFLE.206.H.CO
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UKFLE206HCO
Rubix:d478826
Producator:UKFLE.206.H.CO
EAN:3413529566143




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 116.5 mm |
Detalii produs : UKFLE206HCO SNR - SNR UKFLE206HCO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-greaseable, insert with tapered bore to accept the clamping sleeve, H23XX, 1 non-sealed stainless steel protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 116.5 mm |
| Înălțime | 142 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Serie | ukfle200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 0.88 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere