Referințe
SNR:USFC207
Rubix:d481053
Producator:USFC.207
EAN:3413529509928




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 110 mm |
Detalii produs : USFC207 SNR - SNR USFC207 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flange bearing unit with centering spigot and 4 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring with threaded pins.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 110 mm |
| Lungime | 135 mm |
| Serie | usfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.61 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere